Meule en tissu TR dure Ø 100x10 mm, alésage Ø 10 mm pour pré-polissage avec pâte à polir

Réf.: 4007220294130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Meules en tissu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220294130
EAN / GTIN 4007220294130
Réf. fabricant 44271004
Article hors catalogue L51100 774

Description

Exécution:

  • TH

Description:

Associées aux pâtes à polir, les meules en tissu sont conçues pour le pré-polissage et le polissage miroir. Pour obtenir des surfaces très lisses, utiliser plusieurs versions, voire toutes, les unes après les autres. Version TH (tissu dur) pour le prépolissage.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 6100 RPM
  • Tr/min, opt.: 1900 RPM
  • Exécution: TH
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Ø d’alésage: 10 mm
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pré-polissage d’acier et d’INOX : meules en tissu TH avec pâte à polir PP 1 VP STEELOX. Pré-polissage d’aluminium et de laiton : meules en tissu TH avec pâte à polir PP 2 VP ALU. Pré-polissage de métaux non ferreux : meules en tissu TH avec pâte à polir PP 3 VP NON-FERROUS. Les meules en tissu de la version TH atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 10 à 15 m/s.
  • Tâches d’usinage: Polissage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • Les porte-outils doivent être commandés séparément.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop