Exécution:
Description:
Associées aux pâtes à polir, les meules en tissu sont conçues pour le pré-polissage et le polissage miroir. Pour obtenir des surfaces très lisses, utiliser plusieurs versions, voire toutes, les unes après les autres. Version FL (flanelle) pour le polissage miroir et le lustrage.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 7500 RPM
- Tr/min, opt.: 2500 RPM
- Exécution: FL
- Largeur métrique: 10 mm
- Ø d’alésage: 10 mm
- Ø extérieur, métrique: 80 mm
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
- Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Polissage miroir de tous les métaux : meules en tissu FL avec pâte à polir PP 4 HGP UNIVERSAL. Polissage miroir des plastiques : meules en tissu FL avec pâte à polir PP 5 HGP PLAST. Les meules en tissu de la version FL atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 5 à 15 m/s.
- Tâches d’usinage: Polissage
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane
Livraison:
- Les porte-outils doivent être commandés séparément.