• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige en non-tissé POLINOX PNL Ø 50x30 mm, tige Ø 6 mm, SIC180 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220293683
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220293683
EAN / GTIN 4007220293683
Réf. fabricant 44640518

Description

Description:

Les meules sur tige POLINOX se composent de non-tissé polyamide lié au grain abrasif. Le non-tissé abrasif est disposé radialement, à la manière d’une roue à lamelles. Les lamelles sont très rapprochées et offrent une durée de vie élevée. L’outil est principalement utilisé pour l’usinage des surfaces.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12000 RPM
  • Tr/min, opt.: 6000 RPM
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 180
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Ponçage sans échauffement et réduction de la contrainte thermique exercée sur la pièce à usiner.
  • Pas d’encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et la grande flexibilité du non-tissé.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.