• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner EHT 115x2,2x22,23 mm droit gamme spéciale SGP STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220281956
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220281956
EAN / GTIN 4007220281956
Réf. fabricant 61330422
Article hors catalogue L51080 177

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie exceptionnelle. Optimisé spécialement pour l’utilisation sur tôles et profilés minces.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 2.2 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm

Avantage(s):

  • Durée de vie exceptionnelle sur les tôles et profilés fins grâce à un système de liant résistant à l'usure.
  • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de tôles et profilés de faible épaisseur; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier