Description:
Les rifloirs et râpes-rifloirs ont une tige centrale et une taille suisse aux deux extrémités. Ils peuvent être utilisés de diverses manières pour l’usinage de composants les plus petits, par exemple, dans la fabrication d’outils et de moules, pour forger ou bien pour graver différentes surfaces. L'assortiment comprend une sélection de rifloirs orientés applications. Taille croisée pour l’usinage de précision grossier. Le rifloir 653 n’est pas disponible à l’unité, mais seulement en assortiment.
Caractéristique(s):
- Nombre, contenu: 8 Stück
- Type PFERD: 670
- Taille: 0
- Longueur métrique: 190 mm
Avantage(s):
- Utilisables avec ou sans porte-rifloir.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Livraison:
- Livraison dans un étui plastique protégeant des salissures, de la corrosion et des dommages.