• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de rifloirs de précision type 625 180 mm, taille suisse 2, moyen fins

Réf.: 4007220281505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rifloirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220281505
EAN / GTIN 4007220281505
Réf. fabricant 19506254
Article hors catalogue L51180 192

Description

Description:

Les rifloirs et râpes-rifloirs ont une tige centrale et une taille suisse aux deux extrémités. Ils peuvent être utilisés de diverses manières pour l’usinage de composants les plus petits, par exemple, dans la fabrication d’outils et de moules, pour forger ou bien pour graver différentes surfaces. L'assortiment comprend une sélection de rifloirs orientés applications. Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin. Le rifloir 612 n’est pas disponible à l’unité, mais seulement en assortiment.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 8 Stück
  • Type PFERD: 625
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 180 mm

Avantage(s):

  • Utilisables avec ou sans porte-rifloir.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Livraison dans un étui plastique protégeant des salissures, de la corrosion et des dommages.

Produits adaptés

Accessoires