Assortiment de limes Handy de précision, 5 pièces 215 mm, taille suisse 1, moyennes

Réf.: 4007220281444
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes à main

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220281444
    EAN / GTIN 4007220281444
    Réf. fabricant 19503203
    Article hors catalogue L51180 161

    Description

    Description:

    Limes de précision similaires aux limes aiguille. Se prêtent au traitement des zones les plus exiguës et difficiles d’accès sur les métaux et matières plastiques, notamment pour la reprise des outils forgés, pressés ou moulés dans les secteurs de la fabrication d’outils et de moules. L'assortiment comprend une sélection de limes Handy orientées applications. Taille croisée pour l’usinage de précision moyen.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, contenu: 5 Stück
    • Type PFERD: 320
    • Taille: 1
    • Longueur métrique: 215 mm

    Avantage(s):

    • Forme précise en version fine et effilée.
    • Se terminent très en pointe.
    • La grande robustesse de l'outil permet des pressions élevées.
    • Utilisables sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Matières plastiques
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Livraison:

    • Livraison dans un étui plastique protégeant des salissures, de la corrosion et des dommages.