• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime Handy de précision tiers-points 215 mm, taille suisse 1, moyenne

Réf.: 4007220280928
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220280928
EAN / GTIN 4007220280928
Réf. fabricant 19332203

Description

Description:

Limes de précision similaires aux limes aiguille. Se prêtent au traitement des zones les plus exiguës et difficiles d’accès sur les métaux et matières plastiques, notamment pour la reprise des outils forgés, pressés ou moulés dans les secteurs de la fabrication d’outils et de moules. Taille croisée pour l’usinage de précision moyen.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 302
  • Forme: Tiers-points
  • Largeur métrique: 9.5 mm
  • Taille: 1
  • Longueur métrique: 215 mm

Avantage(s):

  • Forme précise en version fine et effilée.
  • Se terminent très en pointe.
  • La grande robustesse de l'outil permet des pressions élevées.
  • Utilisables sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matières plastiques
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)