• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime avec soie de précision en forme de barrette 200 mm, taille suisse 2, moyenne fine

Réf.: 4007220280881
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220280881
EAN / GTIN 4007220280881
Réf. fabricant 19315204
Article hors catalogue L51180 37

Description

Description:

Limes de petite taille très maniables conçues pour une utilisation sur les pièces de filigrane. Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 875
  • Forme: Forme barrette
  • Largeur métrique: 21 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Hauteur: 5 mm

Avantage(s):

  • Conception compacte et pratique.
  • Convient particulièrement aux travaux sur les pièces de petite taille et filigranes.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)