Lime sur tige de précision plate à main très mince 200 mm, taille suisse 00, très grossière

Réf.: 4007220280003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220280003
    EAN / GTIN 4007220280003
    Réf. fabricant 19304201
    Article hors catalogue L51130 241

    Description

    Description:

    Limes de petite taille très maniables conçues pour une utilisation sur les pièces de filigrane. Taille croisée pour l’usinage de précision très grossier.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 820
    • Forme: Limes piliers, très effilées
    • Largeur métrique: 8 mm
    • Taille: 00
    • Longueur métrique: 200 mm
    • Hauteur: 3.5 mm

    Avantage(s):

    • Conception compacte et pratique.
    • Convient particulièrement aux travaux sur les pièces de petite taille et filigranes.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)