Description:
Les rifloirs et râpes-rifloirs ont une tige centrale et une taille suisse aux deux extrémités. Ils peuvent être utilisés de diverses manières pour l’usinage de composants les plus petits, par exemple, dans la fabrication d’outils et de moules, pour forger ou bien pour graver différentes surfaces. Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin. Rifloir de longueur 150 mm (la plus petite version).
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 508
- Largeur métrique: 3.5 mm
- Taille: 2
- Longueur métrique: 150 mm
- Hauteur: 1.5 mm
Avantage(s):
- Utilisables avec ou sans porte-rifloir.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)