• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime aiguille de précision en forme de barrette 160 mm, taille suisse 2, moyenne fine

Réf.: 4007220274873
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220274873
EAN / GTIN 4007220274873
Réf. fabricant 12809164
Article hors catalogue L51130 149

Description

Description:

Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits. Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 109
  • Forme: Forme barrette
  • Largeur métrique: 5.3 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 160 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3.25 mm
  • Hauteur: 2.1 mm

Avantage(s):

  • Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)