Lime aiguille de précision demi-ronde 200 mm, taille suisse 4, très fine

Réf.: 4007220274774
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes aiguille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220274774
    EAN / GTIN 4007220274774
    Réf. fabricant 12808206
    Article hors catalogue L51180 257

    Description

    Description:

    Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits. Taille croisée pour l’usinage de précision très fin.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 108
    • Forme: Demi-ronde
    • Largeur métrique: 6.5 mm
    • Taille: 4
    • Longueur métrique: 200 mm
    • Ø de la tige, métrique: 3.75 mm
    • Hauteur: 2 mm

    Avantage(s):

    • Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
    • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produits adaptés

    Accessoires