Description:
Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits. Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 107
- Forme: Forme de couteau
- Largeur métrique: 5.8 mm
- Taille: 2
- Longueur métrique: 160 mm
- Ø de la tige, métrique: 3.25 mm
- Hauteur: 1.7 mm
Avantage(s):
- Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
- Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)