• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de limes aiguille de précision, 12 pièces en coffret en plastique 160 mm, taille suisse 2, moyennes fines

Réf.: 4007220272848
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220272848
EAN / GTIN 4007220272848
Réf. fabricant 12325164
Article hors catalogue L51180 105

Description

Description:

Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits. L'assortiment comprend une sélection de limes aiguille orientées applications. Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin. Les profils plat pointu avec bords arrondis (113), plat à main avec bords arrondis (114) et feuille de sauge ovale (115) ne sont pas disponibles à l'unité, mais seulement en assortiment.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 12 Stück
  • Type PFERD: NFB 125
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 160 mm

Avantage(s):

  • Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Livraison en boîte en plastique pratique.