Description:
Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits. L'assortiment comprend une sélection de limes aiguille orientées applications. Les profils plat pointu (101), feuille de sauge (103), couteau (107), barrette (109), plat pointu avec bords arrondis (113), plat à main avec bords arrondis (114) et feuille de sauge ovale (115) ne sont pas disponibles à l'unité, mais seulement en assortiment.
Caractéristique(s):
- Nombre, contenu: 12 Stück
- Type PFERD: 266/18
- Taille: 0
- Longueur métrique: 180 mm
Avantage(s):
- Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
- Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Livraison:
- Livraison en étui enroulable PVC.