Assortiment COMBIDISC, 22 pièces, Ø 70 mm

Réf.: 4007220265932
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220265932
EAN / GTIN 4007220265932
Réf. fabricant 42790075
Article hors catalogue L51100 852

Description

Description:

Assortiment d’outils COMBIDISC différents avec diamètre 75 mm.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: COMBIDISC-SET 75
  • Ø extérieur, métrique: 75 mm

Avantage(s):

  • Découvrir et essayer le vaste système.
  • Choix de modèles courants se complétant les uns les autres.
  • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
  • Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.

Livraison:

  • Les porte-outils doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop