Description:
PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Grâce à la brosse à limes, il est possible de retirer facilement les copeaux encrassant la lime. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. La brosse est dotée d'une poignée robuste en bois avec garniture en fil d'acier résistante à l'usure.
Caractéristique(s):
- Nombre, rangées: 1
- Système de fixation: Usage manuel
- Ø de garniture: 0.15 mm
- Garnissage: Fil d’acier (ST)
- Longueur, garniture: 7 mm
- Longueur, totale: 232 mm
Avantage(s):
- Nettoyage sans effort.
- Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage
- Types de machine motrice: À usage manuel