Brosse à main pour bougies d'allumage HBZ 3 rangs, fil de laiton Ø 0,15 mm

Réf.: 4007220245217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit BROSSE BOUGIE. FIL INOX 0,15MM

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220245217
EAN / GTIN 4007220245217
Réf. fabricant 43698012
Article hors catalogue L51510 577

Description

Description:

PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Convient particulièrement bien au nettoyage des bougies d’allumage ainsi que de petites pièces et outils. Les brosses avec garniture en fil de laiton sont particulièrement appropriées pour la finition de surface de pièces en cuivre et en laiton. Comparé au fil d'acier, le fil de laiton est plus tendre et plus flexible. PFERD utilise une qualité de fil CuZn37 dans toutes les brosses avec garniture en fil de laiton. Le fil en laiton résiste aux températures allant jusqu’à 180 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, rangées: 3
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.15 mm
  • Garnissage: Fil en laiton (MES)
  • Longueur, garniture: 15 mm
  • Longueur, totale: 145 mm

Avantage(s):

  • Convient parfaitement pour le nettoyage ponctuel de petits cordons de soudure.
  • Fonctionne sans émettre d'étincelles.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Élimination des couches oxydées
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Laiton
    • Cuivre
    • Autres métaux non ferreux
    • Matériaux pouvant être usinés: Laiton; Cuivre; Autres métaux non ferreux