• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise limes à copier en carbure 7 mm MICRO, fraise conique d'angle Ø 08x26 mm, tige Ø 6 mm, pour finition, usinage de précision

Réf.: 4007220244937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220244937
EAN / GTIN 4007220244937
Réf. fabricant 21155008
Article hors catalogue L51060 519

Description

Description:

Les fraises limes à copier en carbure PFERD sont idéales pour égaliser les saillies telles que les cordons de soudure. Grâce à sa zone sans denture, elle permet d'adapter le cordon de soudure au niveau de la surface environnante sans l'endommager. Les fraises limes à copier en carbure sont utilisées surtout pour la réparation des lames de coupe et de poinçonnage destinées à la fabrication d'outils et de moules. Les fraises limes à copier en carbure à denture MICRO ont été développées spécialement pour l'usinage de précision et produisent une excellente qualité de surface. Pratiquement tous les matériaux peuvent être usinés jusqu'à une dureté de 68 HRC. Fraise lime conique émoussée se rétrécissant vers la tige. Les fraises coniques d’angle sur tige WKN sont particulièrement bien adaptées à l’usinage des outils de poinçonnage utilisés pour l’usinage de l’aluminium.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 24000 RPM
  • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 18000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 18000 RPM
  • Tr/min de, matériaux réfractaires: 18000 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 18000 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 30000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matériaux réfractaires: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 30000 RPM
  • Denture: MICRO
  • Ø extérieur, métrique: 8 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Angle: 4 °
  • Longueur, structure: 7 mm
  • Longueur, denture: 26 mm
  • Longueur, totale: 73 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et haute qualité de surface.
  • La zone sans denture assure un guidage optimal des contours et protège la pièce contre les dommages.
  • Réduction des temps d’usinage.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les fraises à copier peuvent être utilisées avec des accessoires de guidage pour un guidage précis des contours. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)