• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime à copier en carbure 7 mm fraise conique d'angle WKN Ø 08x26 mm, tige Ø 6 mm Z4, usinage universel, moyenne, fine

Réf.: 4007220244920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220244920
EAN / GTIN 4007220244920
Réf. fabricant 21155009
Article hors catalogue L51060 520

Description

Description:

Les fraises limes à copier en carbure PFERD sont idéales pour égaliser les saillies telles que les cordons de soudure. Grâce à sa zone sans denture, elle permet d'adapter le cordon de soudure au niveau de la surface environnante sans l'endommager. Les fraises limes à copier en carbure sont utilisées surtout pour la réparation des lames de coupe et de poinçonnage destinées à la fabrication d'outils et de moules. Les fraises limes à copier en carbure à denture 4 sont conçues pour un usinage grossier. Fraise lime conique émoussée se rétrécissant vers la tige. Les fraises coniques d’angle sur tige WKN sont particulièrement bien adaptées à l’usinage des outils de poinçonnage utilisés pour l’usinage de l’aluminium.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 10000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 10000 RPM
  • Tr/min de, matériaux réfractaires: 10000 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 10000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 14000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matériaux réfractaires: 18000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 18000 RPM
  • Denture: 4
  • Ø extérieur, métrique: 8 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Angle: 4 °
  • Longueur, structure: 7 mm
  • Longueur, denture: 26 mm
  • Longueur, totale: 73 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et haute qualité de surface.
  • La zone sans denture assure un guidage optimal des contours et protège la pièce contre les dommages.
  • Réduction des temps d’usinage.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les fraises à copier peuvent être utilisées avec des accessoires de guidage pour un guidage précis des contours. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Matériaux pouvant être usinés: Bronze; Aciers de cémentation; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils