Assortiment de scies cloche HSS, deux pièces, Ø25 mm

Réf.: 4007220244579
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220244579
    EAN / GTIN 4007220244579
    Réf. fabricant 25198025
    Article hors catalogue L51140 1058

    Description

    Description:

    Chaque assortiment contient une scie cloche en bimétal HSS résistant, incassable et stable pour la réalisation d'ouvertures ainsi qu'une tige de scie cloche assortie avec mèche de centrage pour le logement de la scie cloche.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: SET HLS 25
    • ø: 25 mm

    Avantage(s):

    • Sciage économique des ouvertures arrondies.
    • Pas de vibration grâce au pas de denture variable.
    • Grande précision de concentricité.
    • Bonne évacuation des copeaux.
    • Centrage et guidage confortables de la scie cloche par mèche de centrage HSS remplaçable.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Fixez la mèche de centrage dans la tige de scie cloche en veillant à ce qu’elle dépasse d’au moins 3 mm (1/8″) les dents de la scie cloche. Pour la coupe des métaux, utilisez une huile de coupe de grande qualité. Celle-ci assure un usinage silencieux et allonge la durée de vie de la scie cloche. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Les scies cloche HSS conviennent à l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Pour éviter la corrosion, retirez les particules produites lors de l'usinage de la pièce. Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.). Veillez à ce que toutes les dents soient sollicitées régulièrement. Évitez les mouvements pendulaires lors du sciage pour ne pas provoquer de rupture des dents. Évitez toute surchauffe.
    • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Perçage
    • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Métal non ferreux dur
      • Matières plastiques
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier, acier moulé
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Métal non ferreux dur; Matières plastiques; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé

    Livraison:

    • Les tiges de scie cloche sont livrées avec le foret HSS LSB 6/60 et un ressort de pression.

    Remarque(s):

    • En cas d'utilisation de rallonges de tige, les vitesses de rotation recommandées des scies cloche ne doivent pas être dépassées. Risque d'accident !