• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de meules sur tige, 5 pièces, tige Ø 6 mm, A30/46/60 pour acier inoxydable

Réf.: 4007220244401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220244401
EAN / GTIN 4007220244401
Réf. fabricant 33920215
Article hors catalogue L51090 714

Description

Description:

L'assortiment contient 5 meules sur tige en version INOX, diamètre de tige 6 mm, dans les formes et dimensions les plus courantes pour les applications les plus usuelles.

Caractéristique(s):

  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: grossière

Avantage(s):

  • Idéale pour une utilisation sur matériaux sensibles à la chaleur grâce au meulage à froid.
  • Grand confort de meulage grâce à l'absence de vibrations.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige INOX atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 35 et 50 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Bronze
    • Métal non ferreux dur
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Bronze; Métal non ferreux dur; Acier inoxydable (INOX)

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à une longueur de tige visible de 10 mm.