• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pastille abrasive SIC COMBIDISC CDR Ø 50 m SIC80 RS pour meulage par l'arrière

Réf.: 4007220241899
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220241899
EAN / GTIN 4007220241899
Réf. fabricant 42799020

Description

Description:

Pour le ponçage universel sur les pièces en aluminium, cuivre, bronze, titane et plastiques renforcés de fibres. Particulièrement recommandé pour l'utilisation sur les alliages de titane. Convient parfaitement à l'industrie aéronautique lorsque le SiC est le seul grain autorisé pour l'usinage des éléments d'entraînement. Les pastilles abrasives COMBIDISC en version RS conviennent parfaitement au ponçage des soudures de réparation arrière, par ex. dans les boîtiers, les fentes et les rainures des moteurs, ainsi qu'à l'usinage de tôles de chambre de combustion soudées. Contrairement aux pastilles abrasives classiques, le revêtement abrasif est situé sur la face inférieure de l'outil, ce qui permet de travailler par l'arrière.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage: Système CDR
  • Tr/min, opt., de: 3800 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 13000 RPM
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C (version RS)
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm
  • Granulométrie: 80

Avantage(s):

  • Idéal pour une utilisation dans des endroits extrêmement difficiles d'accès.
  • Travail confortable et en toute sécurité par l'arrière.
  • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
  • Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Amenez l'outil à la zone à usiner. Pour le ponçage, ne poussez pas l'outil, mais tirez-le vers vous. Pour l’utilisation optimale de la surface de ponçage, utilisez les plateaux-supports SBHR 20 ou SBHR 25. Utilisez toujours les pastilles abrasives RS à vitesse de rotation optimale indiquée et ne vous orientez pas aux vitesses maximales autorisées des supports SBHR 20 ou SBHR 25.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Pierre
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Pierre; Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.