• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Broche pour robot PGAS 11/58 RS, 5 800 tr/min, 1 100 W

Réf.: 4007220234082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220234082
EAN / GTIN 4007220234082
Réf. fabricant 80115016

Description

Description:

Les broches pour robots PFERD sont fabriquées dans le respect des exigences de qualité les plus élevées et des normes technologiques les plus récentes. Elles affichent des performances exceptionnelles en utilisation stationnaire dans des stations robotisées, des machines-outils et lorsqu’elles sont intégrées dans des chaînes de transfert. Depuis les tâches d’usinage générales jusqu’aux cas d’application spéciaux, la gamme complète PFERD offre la combinaison optimale d’outils innovants et de broches pour robots efficaces et durables, le tout d’un seul et même fournisseur. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La broche pour robot se distingue par sa très grande précision de concentricité en utilisation continue. Elle dispose d’une fixation pour pinces de serrage en acier inoxydable et d’un engrenage planétaire. Accouplement rapide, réducteur de vitesse, pince de serrage 6 mm, 1 clé de serrage EM SW 17 mm et 1 clé de serrage DM SW 20/22 mm.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 1100 Watt
  • Vitesse de rotation: 5800 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 16
  • Largeur métrique: 60 mm
  • Sens de rotation: Marche à droite
  • Ø extérieur flexible d’alimentation: 14 mm
  • ø intérieur du flexible d’échappement: 16 mm
  • Consommation d’air, à vide: 1.58 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 1.38 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 257 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 7 Tropfen
  • Poids net: 3.355 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 11 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 60 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Montage de broche double pour une durée de vie plus longue.
  • Couple élevé grâce à un engrenage planétaire.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier