• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Broche pour robot PGAS 3/370 RS LL marche à gauche, 37 000 tr/min, 320 W

Réf.: 4007220234051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220234051
EAN / GTIN 4007220234051
Réf. fabricant 80115013

Description

Description:

Les broches pour robots PFERD sont fabriquées dans le respect des exigences de qualité les plus élevées et des normes technologiques les plus récentes. Elles affichent des performances exceptionnelles en utilisation stationnaire dans des stations robotisées, des machines-outils et lorsqu’elles sont intégrées dans des chaînes de transfert. Depuis les tâches d’usinage générales jusqu’aux cas d’application spéciaux, la gamme complète PFERD offre la combinaison optimale d’outils innovants et de broches pour robots efficaces et durables, le tout d’un seul et même fournisseur. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La broche pour robot se distingue par sa très grande précision de concentricité en utilisation continue. Elle dispose d’une fixation pour pinces de serrage en acier inoxydable. Accouplement rapide, pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage EM SW 14 mm.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 320 Watt
  • Vitesse de rotation: 37000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 21
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Sens de rotation: Marche à gauche
  • Ø extérieur flexible d’alimentation: 8 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.8 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.6 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 156 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
  • Poids net: 0.456 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 6 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 30 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Montage de broche double pour une durée de vie plus longue.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier