Description:
Les broches pour robots PFERD sont fabriquées dans le respect des exigences de qualité les plus élevées et des normes technologiques les plus récentes. Elles affichent des performances exceptionnelles en utilisation stationnaire dans des stations robotisées, des machines-outils et lorsqu’elles sont intégrées dans des chaînes de transfert. Depuis les tâches d’usinage générales jusqu’aux cas d’application spéciaux, la gamme complète PFERD offre la combinaison optimale d’outils innovants et de broches pour robots efficaces et durables, le tout d’un seul et même fournisseur. L'échappement d'air se trouve à l'avant. La broche pour robot se distingue par sa très grande précision de concentricité en utilisation continue. Elle dispose d’une fixation pour pinces de serrage en acier inoxydable. Accouplement rapide, pince de serrage 3 mm, 2 clés de serrage DM SW 6/8 mm.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance sans huile: 100 Watt
- Vitesse de rotation sans huile: 100000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 15
- Largeur métrique: 30 mm
- Sens de rotation: Marche à droite
- Ø extérieur flexible d’alimentation: 4 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.32 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.32 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
- Longueur métrique: 93.5 mm
- Poids net: 0.296 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 2.7 mm
- Échappement d'air: Avant
- Hauteur: 30 mm
Avantage(s):
- Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
Remarque(s):
- La machine est exploitée sans huile.