• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à main arquée HBG 1 rang, fil d'acier Ø 0,30

Réf.: 4007220233962
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220233962
EAN / GTIN 4007220233962
Réf. fabricant 43698001
Article hors catalogue L51510 604

Description

Description:

PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Convient parfaitement aux travaux de nettoyage des endroits difficiles d’accès tels que les angles, les coins et les tubes. Les brosses avec garniture en fil d'acier laitonné sont particulièrement appropriées pour l'usinage des surfaces et l'ébavurage. Le fil d'acier laitonné est moins sensible à la corrosion. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, rangées: 1
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, totale: 265 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: À usage manuel