• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de toiles de disques abrasifs auto-agrippants fins, 15 pièces Ø 150 A150, 180, 240 sans poussières avec meuleuse excentrique

Réf.: 4007220232590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220232590
EAN / GTIN 4007220232590
Réf. fabricant 45098043

Description

Description:

Pour l'usinage de différentes géométries et de divers matériaux, PFERD propose une vaste palette d'outils constitués de produits abrasifs appliqués sur des supports. Ils se composent d'un matériau support, d'un liant de base ainsi que d'un liant de base pour la fixation des grains abrasifs. Selon la granulométrie, les outils avec abrasif sur support permettent d'obtenir un enlèvement de matière élevé ou une finition de surface très fine. Les matériaux support disponibles se distinguent par leurs propriétés, telles que la résistance à la rupture, la flexibilité et l'usure. En choisissant le support adéquat, on adapte l'outil abrasif aux exigences de l'application prévue : Le papier est employé dans l'industrie de la transformation du bois et l'artisanat (menuiserie, peinture, vernissage, etc.), le tissu principalement dans l'usinage des métaux et la fibre vulcanisée très résistante à l'usure et à épaisseurs variables essentiellement dans la fabrication de disques fibres. L'assortiment comprend une sélection de disques abrasifs auto-agrippants orientés applications pour les travaux de ponçage fin sur des surfaces de moyenne à grande taille. Les disques auto-agrippants de version NET se composent d'une toile sur laquelle le grain abrasif est fermement fixé par un système de liants hautes performances.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SET KSS NET 150 FEIN
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Granulométrie: fine

Avantage(s):

  • Très longue durée de vie pour un enlèvement de matière élevé.
  • Finition de surface très fine et homogène.
  • Sans dégagement de poussière grâce à une extraction efficace.
  • Pas d’encrassement grâce à la structure tissée.
  • Structure tissée robuste, résistant à la rupture et offrant une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez le raccord d’aspiration côté machine pour une aspiration efficace des poussières de meulage.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Meuleuse excentrique

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)