Description:
Pour l'usinage de différentes géométries et de divers matériaux, PFERD propose une vaste palette d'outils constitués de produits abrasifs appliqués sur des supports. Ils se composent d'un matériau support, d'un liant de base ainsi que d'un liant de base pour la fixation des grains abrasifs. Selon la granulométrie, les outils avec abrasif sur support permettent d'obtenir un enlèvement de matière élevé ou une finition de surface très fine. Les matériaux support disponibles se distinguent par leurs propriétés, telles que la résistance à la rupture, la flexibilité et l'usure. En choisissant le support adéquat, on adapte l'outil abrasif aux exigences de l'application prévue : Le papier est employé dans l'industrie de la transformation du bois et l'artisanat (menuiserie, peinture, vernissage, etc.), le tissu principalement dans l'usinage des métaux et la fibre vulcanisée très résistante à l'usure et à épaisseurs variables essentiellement dans la fabrication de disques fibres. L'assortiment contient 10 feuilles abrasives en version toile bleue avec agents abrasifs corindon A dans différentes granulométries. La toile bleue est l'alternative économique pour le traitement sous contrainte normale des surfaces en bois et métalliques peintes. La toile en feuilles est conforme à ISO 21948.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: SET BG BL 230X280 A
- Largeur métrique: 230 mm
- Longueur métrique: 280 mm
Avantage(s):
- Bonne adhérence des grains sur le textile robuste.
- Rendement de meulage élevé.
- Résistance élevée à la rupture avec une qualité optimale.
- Découvrir et essayer la vaste gamme.
- Choix de granulométries courantes se complétant les unes les autres, de grossier à fin.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, déchirer pour obtenir les dimensions requises.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc