Assortiment d’éponges de ponçage en non-tissé POLINOX PVSK, 4 pièces 154x224 mm, A100, A180, A280, SIC 400 pour finition

Réf.: 4007220232262
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220232262
    EAN / GTIN 4007220232262
    Réf. fabricant 44698001
    Article hors catalogue L51050 1382

    Description

    Description:

    Pour l'usinage de différentes géométries et de divers matériaux, PFERD propose une vaste palette d'outils constitués de produits abrasifs appliqués sur des supports. Ils se composent d'un matériau support, d'un liant de base ainsi que d'un liant de base pour la fixation des grains abrasifs. Selon la granulométrie, les outils avec abrasif sur support permettent d'obtenir un enlèvement de matière élevé ou une finition de surface très fine. Les matériaux support disponibles se distinguent par leurs propriétés, telles que la résistance à la rupture, la flexibilité et l'usure. En choisissant le support adéquat, on adapte l'outil abrasif aux exigences de l'application prévue : Le papier est employé dans l'industrie de la transformation du bois et l'artisanat (menuiserie, peinture, vernissage, etc.), le tissu principalement dans l'usinage des métaux et la fibre vulcanisée très résistante à l'usure et à épaisseurs variables essentiellement dans la fabrication de disques fibres. L'assortiment comprend une sélection d'éponges de ponçage POLINOX orientées applications pour le ponçage ultrafin de petites et grandes surfaces et de contours ainsi que pour les travaux de nettoyage des métaux et des peintures lors du ponçage manuel.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: SET PVSK 150 A
    • Largeur métrique: 154 mm
    • Longueur métrique: 224 mm

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Pour atteindre les zones difficiles d'accès.
    • Utilisation à sec ou sous arrosage.
    • Découvrir et essayer la vaste gamme.
    • Choix de granulométries courantes se complétant les unes les autres.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, couper aux dimensions requises.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Pierre
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Pierre; Thermoplastiques; Titane