• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Broche pour robot PGAS 2/800 RS, 80 000 tr/min, 110 W

Réf.: 4007220231616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220231616
EAN / GTIN 4007220231616
Réf. fabricant 80115010

Description

Description:

Les broches pour robots PFERD sont fabriquées dans le respect des exigences de qualité les plus élevées et des normes technologiques les plus récentes. Elles affichent des performances exceptionnelles en utilisation stationnaire dans des stations robotisées, des machines-outils et lorsqu’elles sont intégrées dans des chaînes de transfert. Depuis les tâches d’usinage générales jusqu’aux cas d’application spéciaux, la gamme complète PFERD offre la combinaison optimale d’outils innovants et de broches pour robots efficaces et durables, le tout d’un seul et même fournisseur. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La broche pour robot se distingue par sa très grande précision de concentricité en utilisation continue. Accouplement rapide, pince de serrage 3 mm, 1 clé de serrage EM SW 9 mm et 1 clé de serrage EM SW 10 mm.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 110 Watt
  • Vitesse de rotation: 80000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 23
  • Largeur métrique: 17.2 mm
  • Sens de rotation: Marche à droite
  • Ø extérieur flexible d’alimentation: 6 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.2 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.18 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 102.5 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
  • Poids net: 0.11 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 4 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 17.2 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Vitesses de rotation élevées grâce à un petit format.
  • Montage de broche double pour une durée de vie plus longue.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier