Moteur pneumatique PMA 10/160 HV, 16 000 tr/min, 1 000 W

Réf.: 4007220231036
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4007220231036
Copier
EAN / GTIN 4007220231036
Copier
Réf. fabricant 4007220231036
Copier
Article hors catalogue L51050 2363
Copier
Fabricant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La machine pneumatique est équipée d'un raccord DIN 10. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Le moteur pneumatique puissant convient aux prolongateurs rigides avec raccord moteur DIN 10. La machine doit être utilisée avec de l’huile et dispose d’un régulateur centrifuge. Prolongateurs adaptés : STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/2″ extérieur, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.

Caractéristique(s):

  • Puissance: 1000 Watt
  • Vitesse de rotation: 16000 RPM
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 46 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.7 m³/min
  • Accouplement [DIN]: 10
  • Consommation d’air, sous charge: 0.9 m³/min
  • Longueur métrique: 283 mm
  • Poids net: 1.2 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 13 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 46 mm

Avantage(s):

  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • La machine pneumatique avec raccord DIN 10 convient à une utilisation universelle avec différents prolongateurs rigides. Scannez le code QR pour en apprendre plus sur les machines pneumatiques avec raccord DIN 10 PFERD.
  • Le régulateur centrifuge intégré permet de garantir une vitesse de rotation constante lors de l'usinage.
  • Très puissant et compact à la fois.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.