Meuleuse droite pneumatique PGAS 4/220 Z-HV, 22 000 tr/min, 400 W

Réf.: 4007220231005
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
    Type de produit Meuleuses droites

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220231005
    EAN / GTIN 4007220231005
    Réf. fabricant 80106005

    Description

    Description:

    La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique doit être utilisée avec de l'huile. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. Puissante et compacte à la fois.

    Caractéristique(s):

    • Pression de service: 6.3 bar
    • Puissance: 400 Watt
    • Vitesse de rotation: 22000 RPM
    • Groupe de pinces de serrage: 20
    • Type de gâchette: Levier
    • Largeur métrique: 39 mm
    • Consommation d’air, à vide: 0.98 m³/min
    • Consommation d’air, sous charge: 0.87 m³/min
    • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
    • Longueur métrique: 320 mm
    • Nombre de gouttes d’huile [min]: 4 Tropfen
    • Poids net: 1.221 kg
    • ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
    • Échappement d'air: Arrière
    • Hauteur: 39 mm

    Avantage(s):

    • Parfait pour une meilleure manipulation lors de l’utilisation à des endroits difficiles d’accès.
    • Guidage précis grâce à une utilisation confortable à deux mains.
    • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
    • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
    • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.

    Remarque(s):

    • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier