Rabot de maréchal-ferrant plat à main 350 mm avec manche

Réf.: 4007220230794
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Rabots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220230794
    EAN / GTIN 4007220230794
    Réf. fabricant 13180351
    Article hors catalogue L51060 606

    Description

    Description:

    Les râpes de maréchal-ferrant PFERD sont appréciées de tous les utilisateurs qui soignent les sabots et cornes des animaux. Lime plate avec soie à denture sur quatre faces. Une face à taille fine, une face à taille grossière. Pour aplanir la surface, pour l’usinage de précision et pour limer les sabots, mais aussi pour limer les clous lors du ferrage. Les rabots de maréchal-ferrant sont livrés dans des emballages pour point de vente et avec manche de ergonomique.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 3515
    • Largeur métrique: 44 mm
    • Denture: fraisée
    • Longueur métrique: 350 mm
    • Hauteur: 6 mm
    • Manche compris: FH 6/1

    Avantage(s):

    • Manche ergonomique Equithotics pour un travail confortable et sûr.
    • Longue durée de vie.
    • Finition de surface de très bonne qualité.
    • Préserve les forces et le dos.
    • Limage agréable, pour l'homme comme pour l'animal.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Le rabot de maréchal-ferrant PFERD peut être utilisé avec les manches de lime courants de taille correspondante.
    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Bois