Disque à tronçonner scie circulaire à métaux T 350x2,8x25,4 mm gamme universelle PSF CHOP STEELOX acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220230756
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220230756
EAN / GTIN 4007220230756
Réf. fabricant 69690001
Article hors catalogue L51070 409

Description

Description:

La gamme PFERD propose des disques à tronçonner pour scies à métaux (CHOPSAW) en différentes versions et dimensions. Les disques à tronçonner pour scies à métaux sont utilisés pour le tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes. Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Outil très coupant de dureté K avec une armature centrale, pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX). Pour un tronçonnage agressif avec peu de bavures.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 80 m/s
  • Tr/min, max.: 4400 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 2.8 mm
  • Ø d’alésage: 25.4 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 350 mm

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.
  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Tronçonnage produisant peu de bavures grâce à un frottement latéral réduit.
  • Pour les opérations de tronçonnage universelles.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
  • Types de machine motrice: CHOPSAW HD jusqu'à 3 kW; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier

Remarque(s):

  • Utiliser uniquement sur des machines stationnaires d’une puissance maximale de 3 kW.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop