Manche de lime en bois, type HKSF, 100 mm, pour limes pour tronçonneuse, Ø 4,8-7,9 mm (1)

Réf.: 4007220229750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220229750
EAN / GTIN 4007220229750
Réf. fabricant 12605007
Article hors catalogue L51060 612

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Le manche en bois pour lime de tronçonneuse est pourvu d'un angle de contact qui indique l'angle de limage optimal de 35° pour affûter avec précision et uniformément toutes les dents de la tronçonneuse.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HKSF
  • Convient pour Ø métrique: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9 mm
  • Longueur, totale: 100 mm

Avantage(s):

  • Limage exact et homogène grâce à un angle de limage optimal.