Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. L'assortiment comprend 5 disques à tronçonner EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 et un porte-outil BO 6/10 0-4. L'assortiment de démarrage PFERD contient 5 disques à tronçonner pour travailler aux endroits difficiles d'accès sur l'acier et l'acier inoxydable (INOX). Grâce au porte-outil, les disques à tronçonner peuvent être utilisés en toute sécurité sur les meuleuses droites.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 20100 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 1 mm
- Ø d’alésage: 10 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 76 mm
Avantage(s):
- Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
- Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Coupes de séparation minces et sans bavure.
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.
- Porte-outil solide avec résistance maximale de la tige à la rupture.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier
Remarque(s):
- Tenir compte de la vitesse de rotation maximale du disque à tronçonner et du porte-outil – la plus faible est déterminante. Utilisation sans porte-outil : 20 100 tr/min max., utilisation avec porte-outil : 12 500 tr/min max.
- Avec les meuleuses droites pneumatiques, les disques à tronçonner requièrent un capot de protection à partir d'un diamètre de 50 mm (ISO 11148-7). Avec les meuleuses droites électriques, les disques à tronçonner requièrent un capot de protection à partir d'un diamètre de 55 mm (ISO 60745-2-3).