Disque à tronçonner EHT 125x1,0x22,23 mm droit gamme uni PSF ALU+STONE pour aluminium/métaux non ferreux/pierre/PVC (10)

Réf.: 4007220229408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220229408
    EAN / GTIN 4007220229408
    Réf. fabricant 61819015
    Article hors catalogue L51080 282

    Description

    Description:

    Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à tronçonner pour les métaux non ferreux et les matériaux minéraux avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée. Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD. La gamme PFERD propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 12200 RPM
    • Forme: EHT / 41 / T1
    • Largeur métrique: 1 mm
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
    • Ø extérieur, métrique: 125 mm

    Avantage(s):

    • Idéal pour les meuleuses d'angle sans fil.
    • Coupes de séparation minces et sans bavure.
    • Confort et sécurité.
    • Coupes de séparation rapides.
    • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte
      • Plastiques thermodurcissables
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Autres métaux non ferreux
      • Pierre
      • Carrelage
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Béton
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Plastiques thermodurcissables; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Autres métaux non ferreux; Pierre; Carrelage; Titane; Alliages de titane; Béton