Manche de serrage rapide type SH 220 plastique 90 mm pour petites limes avec soie, lime aiguille de Ø 3-3,75 mm (1)

Réf.: 4007220229354
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
Référence article 4007220229354
EAN / GTIN 4007220229354
Réf. fabricant 12605006
Article hors catalogue L51060 518

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. PFERD propose des manches à serrage rapide pour les limes aiguille, limes diamant ainsi que de petites limes d’atelier et de précision. Ils permettent le serrage rapide et simple des limes dans le manche. Manche à serrage rapide pour les limes aiguille, limes diamant et petites limes d’atelier et de précision.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SH 220
  • Convient pour Ø métrique: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Convient pour longueur [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Longueur, totale: 90 mm

Avantage(s):

  • Pour un serrage fiable de la soie de lime par simple rotation des deux moitiés du manche.