Brosse plate large non torsadée RBU Ø 250x30xalésage variable, fil d’acier inoxydable Ø 0,20, touret à meuler

Réf.: 4007220224298
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
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220224298
    EAN / GTIN 4007220224298
    Réf. fabricant 43740132
    Article hors catalogue L51510 545

    Description

    Description:

    Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne sur pièces de grande surface. Utilisation manuelle et mécanique. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C. Pour utilisation universelle en atelier.

    Caractéristique(s):

    • Emballages: Emballage POS
    • Tr/min, max.: 3600 RPM
    • Tr/min, opt., de: 1400 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 2300 RPM
    • Largeur métrique: 30 mm
    • Système de fixation: Alésage
    • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: AK 32-2
    • Ø d’alésage, max.: 50.8 mm
    • Ø d’alésage: 31.8 mm
    • Ø de garniture: 0.2 mm
    • Ø extérieur, métrique: 250 mm
    • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
    • Granulométrie: Aucune indication
    • Longueur, garniture: 46 mm

    Avantage(s):

    • Utilisation sur toutes les machines motrices et tourets à meuler stationnaires courants grâce au diamètre d'alésage variable.
    • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
    • Très bonne résistance à la corrosion.
    • Produit des surfaces de finition.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
    • Types de machine motrice: Touret à meuler; Machines stationnaires

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Alliages à base de cobalt
      • Métal non ferreux dur
      • Matériaux réfractaires
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Superalliages à base de nickel ou de titane
      • Autres métaux non ferreux
      • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

    Livraison:

    • Cette brosse plate est livrée avec un assortiment d'adaptateurs AK 32-2.