Description:
Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. Brosse très agressive et stable, capable de résister à des contraintes mécaniques importantes. Pour tous les travaux de brossage difficiles en utilisation stationnaire et automatisée tels que l’ébavurage.
Caractéristique(s):
- Nombre, torsades: 80 Stück
- Tr/min, max.: 3600 RPM
- Tr/min, opt., de: 700 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 3000 RPM
- Largeur métrique: 20 mm
- Système de fixation: Alésage
- Largeur de montage: 19 mm
- Ø d’alésage: 50.8 mm
- Dimension rainures de clavette dans brosses: 12,7 x 6,4 mm
- Ø de garniture: 0.5 mm
- Ø extérieur, métrique: 350 mm
- Garnissage: Fil d’acier (ST)
- Longueur, garniture: 56 mm
Avantage(s):
- Utilisation sur toutes les machines motrices et tourets à meuler stationnaires courants grâce au diamètre d’alésage variable.
- Rentabilité maximale grâce à une durée de vie et un enlèvement de matière extrêmes.
- Grand confort de travail grâce à un fonctionnement régulier sans à-coups.
- Convient à l’usinage des angles et des bords, étant donné que les torsades se desserrent peu.
- Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte
- Acier moulé
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)