• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure hautes performances STEEL, ogive à bout arrondi KEL Ø 12x30 mm, tige Ø 6 mm HICOAT pour acier

Réf.: 4007220222904
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220222904
EAN / GTIN 4007220222904
Réf. fabricant 21125290
Article hors catalogue L51060 459

Description

Description:

La denture hautes performances STEEL avec revêtement HICOAT HC-FEP se distingue par une dureté et une résistance à l'usure élevées. Elle permet une évacuation efficace des copeaux grâce à des propriétés de glissement améliorées étant très résistante aux températures. Elle permet une durée de vie prolongée des outils ainsi que l'utilisation dans la plage de vitesse de coupe supérieure à celle des fraises limes non revêtues. Fraise lime conique à bout arrondi selon DIN 8032.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 2.6 mm
  • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 12000 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 12000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Denture: STEEL HC-FEP
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Angle: 14 °
  • Longueur, denture: 30 mm
  • Longueur, totale: 70 mm

Avantage(s):

  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.