• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure hautes performances INOX, ogive à bout arrondi RBF Ø 10x20 mm, tige Ø 6 mm HICOAT pour acier inoxydable

Réf.: 4007220222386
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220222386
EAN / GTIN 4007220222386
Réf. fabricant 21117781
Article hors catalogue L51060 368

Description

Description:

La denture hautes performances INOX avec revêtement HICOAT HC-FEP se distingue par une dureté et une résistance à l'usure élevées. Elle permet une évacuation efficace des copeaux grâce à des propriétés de glissement améliorées étant très résistante aux températures. Elle permet une durée de vie prolongée des outils ainsi que l'utilisation dans la plage de vitesse de coupe supérieure à celle des fraises limes non revêtues. Fraise lime ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 2.5 mm
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 8000 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 14000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 8000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 19000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 19000 RPM
  • Denture: INOX HC-FEP
  • Ø extérieur, métrique: 10 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 20 mm
  • Longueur, totale: 60 mm

Avantage(s):

  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Métal non ferreux dur
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Métal non ferreux dur; Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.