Fraise sur tige en carbure hautes performances ALLROUND, bout arrondi WRC, Ø 10x20 mm, Ø de tige 6 mm HICOAT, usinage universel

Réf.: 4007220221938
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220221938
    EAN / GTIN 4007220221938
    Réf. fabricant 21001047
    Article hors catalogue L51060 592

    Description

    Description:

    La denture hautes performances ALLROUND avec revêtement HICOAT HC-FEP se distingue par une dureté et une résistance à l'usure élevées. Elle permet une évacuation efficace des copeaux grâce à des propriétés de glissement améliorées étant très résistante aux températures. Elle permet une durée de vie prolongée des outils ainsi que l'utilisation dans la plage de vitesse de coupe supérieure à celle des fraises limes non revêtues. Fraise lime cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison des géométries cylindriques et sphériques.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 8000 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 14000 RPM
    • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 14000 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 14000 RPM
    • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 14000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 19000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 24000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 19000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 29000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 29000 RPM
    • Denture: ALLROUND HC-FEP
    • Ø extérieur, métrique: 10 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Longueur, denture: 20 mm
    • Longueur, totale: 60 mm

    Avantage(s):

    • Performance d'enlèvement de matière nettement plus élevée qu'avec des fraises limes à denture croisée.
    • Économie de temps et d’argent grâce à un enlèvement de matière très élevé sur les matériaux les plus importants.
    • Travail confortable avec moins de vibrations et moins de bruit.
    • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
    • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aciers de cémentation
      • Acier moulé
      • Alliages d'aluminium, durs
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Aciers à outils
      • Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier moulé; Alliages d'aluminium, durs; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils

    Remarque(s):

    • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.