Meuleuse droite pneumatique PGAS 2/800 E-HV 80 000 tr/min / 110 W

Réf.: 4007220221396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meuleuses droites

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220221396
    EAN / GTIN 4007220221396
    Réf. fabricant 80105022

    Description

    Description:

    La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique légère et pratique se distingue par sa vitesse de rotation élevée. Elle est équipée d’un manchon de protection pour broche amovible. La machine doit uniquement être utilisée avec de l’huile. Flexible d’échappement de 0,75 m et flexible d’alimentation de 1,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 3 mm, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.

    Caractéristique(s):

    • Pression de service: 6.3 bar
    • Puissance: 110 Watt
    • Vitesse de rotation: 80000 RPM
    • Groupe de pinces de serrage: 15
    • Type de gâchette: Levier
    • Largeur métrique: 23 mm
    • Consommation d’air, à vide: 0.27 m³/min
    • Consommation d’air, sous charge: 0.26 m³/min
    • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
    • Longueur métrique: 145 mm
    • Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
    • Poids net: 0.17 kg
    • ø intérieur flexible d'alimentation: 4.8 mm
    • Échappement d'air: Arrière
    • Hauteur: 23 mm

    Avantage(s):

    • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
    • Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.
    • La broche à montage élastique assure un fonctionnement sans vibrations.
    • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
    • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.

    Remarque(s):

    • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier