• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure hautes performances NON-FERROUS, sphérique KUD Ø 08x07 mm, tige Ø 6 mm pour métaux non ferreux

Réf.: 4007220221082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220221082
EAN / GTIN 4007220221082
Réf. fabricant 21112696
Article hors catalogue L51140 627

Description

Description:

PFERD a développé la denture NON-FERROUS pour l’utilisation universelle sur les métaux non ferreux et les matières plastiques renforcées de fibres. Elle se distingue par une performance d’enlèvement de matière élevée. Fraise lime sphérique selon DIN 8032.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 24000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 18000 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 36000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 44000 RPM
  • Denture: NON-FERROUS
  • Ø extérieur, métrique: 8 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 7 mm
  • Longueur, totale: 47 mm

Avantage(s):

  • Très bonne performance d’enlèvement de matière sur les métaux non ferreux tels que le laiton, le cuivre, les matières plastiques et les matières plastiques renforcées de fibres.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Laiton
    • Bronze
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Métal non ferreux dur
    • Matières plastiques
    • Thermoplastiques
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Laiton; Bronze; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Métal non ferreux dur; Matières plastiques; Thermoplastiques; Zinc