Brosse plate tendre non torsadée vulcanisée RBV Ø 63x7 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier Ø 0,30

Réf.: 4007220220955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220220955
    EAN / GTIN 4007220220955
    Réf. fabricant 43507501
    Article hors catalogue L51510 237

    Description

    Description:

    Effet de brossage particulièrement agressif pour travaux de brossage difficiles. Le garnissage des brosses à liant synthétique est intégré dans une masse synthétique élastique. Comparativement aux brosses sans liant synthétique, l'effet de brossage est nettement plus agressif à souplesse réduite. Les brosses avec garniture en fil d'acier vulcanisé sont disponibles en plusieurs versions. Le degré de dureté détermine l'effet de brossage recherché. Pour utilisation universelle. Agressivité suffisante pour la plupart des applications. La garniture de cette brosse est un fil d'acier laitonné. Couleur : vert

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 15000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 7500 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 11300 RPM
    • Largeur métrique: 7 mm
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de garniture: 0.3 mm
    • Ø extérieur, métrique: 63 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Garnissage: Fil d’acier (ST)
    • Longueur, garniture: 20 mm
    • Longueur, totale: 40 mm

    Avantage(s):

    • Précision extrême grâce à une stabilité géométrique élevée.
    • Durée de vie maximale dans la mesure où toute rupture précoce des fils est évitée

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Remarque(s):

    • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.