Brosse conique non torsadée KBU Ø 100x10 mm M14, fil d'acier Ø 0,35 mm, meuleuse d'angle (1)

Réf.: 4007220220832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosses coniques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220220832
    EAN / GTIN 4007220220832
    Réf. fabricant 43316001
    Article hors catalogue L51510 519

    Description

    Description:

    Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

    Caractéristique(s):

    • Emballages: Emballage POS
    • Tr/min, max.: 12500 RPM
    • Tr/min, opt., de: 6300 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 12500 RPM
    • Largeur métrique: 10 mm
    • Système de fixation: Filetage
    • Ø de garniture: 0.35 mm
    • Ø extérieur, métrique: 100 mm
    • Ø de filetage: M14x2
    • Garnissage: Fil d’acier (ST)
    • Longueur, garniture: 22 mm

    Avantage(s):

    • Pour utilisation jusqu’à 80 m/s sur les meuleuses d'angle.
    • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
    • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les bords intérieurs, cannelures et rainures.
    • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
    • Produit des surfaces de finition.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d’angle à variateur de vitesse pour obtenir des résultats optimaux.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Élastomères
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Bois