Description:
Utilisation universelle pour le nettoyage, le dérouillage, le lissage, le nettoyage des cordons de soudure, l’ébavurage léger et l’élimination de la corrosion et de la peinture. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.
Caractéristique(s):
- Emballages: Emballage industriel
- Tr/min, max.: 15000 RPM
- Tr/min, opt., de: 6000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 9800 RPM
- Largeur métrique: 15 mm
- Système de fixation: Tige
- Ø de garniture: 0.9 mm
- Ø extérieur, métrique: 70 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
- Granulométrie: 180
- Longueur, garniture: 19 mm
- Longueur, totale: 50 mm
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
- Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Bronze
- Fonte
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Plastiques thermodurcissables
- Autres métaux non ferreux
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois
Remarque(s):
- Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.